Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1CAN - 1Ethernet - 11 emplacements - E/S TOR : 1024 E/S configuration multi-racks, 704 E/S rack individuel - processeur E/S analogique : 66 E/S conf. rack ind., 256 E/S multi-racks
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M340, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC). Ce module processeur offre un maximum de 4 configurations de rack, 36 canaux spécifiques à l'application, 63 esclaves CANopen et 11 slots. C'est un module de processeur avec une consommation de courant de 135mA à 24V CC, fonctionne avec une alimentation interne. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Les interfaces des modules de processeur de communication sont 2 modules Ethernet et 2 modules AS-Interface. Il est fourni avec une carte mémoire pour la sauvegarde des programmes, des constantes, des symboles et des données. L'indice de protection est IP20. Le module a une capacité de 1024 processeurs d'E/S discrètes multi-rack, 704 mono-rack et 256 processeurs d'E/S analogiques multi-rack, 66 mono-rack. Il prend en charge jusqu'à 800 kbps de 0 m à 40 m, 0 m à 6 m de taux de transmission. Il pèse 0,215 kg. Il convient aux industries de process, aux énergies renouvelables, à l'eau, au ciment, à la fabrication, aux infrastructures et aux applications de machines. Ce produit est certifié CE. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.Il est fourni avec une carte mémoire (BMXRMS008MP) de sauvegarde des programmes, des constantes, des symboles et des données. Il dispose également d'une RAM interne de 4096 Ko, des données de RAM interne de 256 Ko, des constantes de programme et des symboles de RAM interne de 3584 Ko. Il dispose également d'une RAM interne de 4096 Ko, des données de RAM interne de 256 Ko, des constantes de programme et des symboles de RAM interne de 3584 Ko. Au cœur du processus, il vous fournit des solutions plug and work avec des appareils Schneider Electric et d'autres matériels tiers.
Modicon m340
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
protocole pris en charge pour CEI 60869
supporte le protocole pour DNP3
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
nombre max. de minuteries
nombre de sorties de relais
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
capacité de redondance
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
extension de mémoire de programme possible
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
temps de traitement (1 K, service binaire)
taille de mémoire
type de mémoire
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur