Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon TM - CANopen interface E/S - 16 entrées, sorties - 0..16 entrées TOR configurables par logiciel - 24V - IP67
Cette tête d'ilot CANopen comprend 16 voies configurables d'E/S TOR réparties sur 16 connecteurs M8. Elle s'installe au plus près des équipements dans les environnements difficiles. L'installation est modulaire. Sa conception est robuste (IP67, température -10 à +70°C; protection CEM). Il peut être associé aux modules d'E/S discrète Modicon TM7. Il est contrôlé par un équipement CANopen maitre.
Modicon TM7 est la gamme de blocs d'interface permettent d'étendre les architectures au plus près des équipements dans les environnements difficiles. Ils fonctionnent avec tous types d'automates, de contrôleurs logiques ou de mouvement, en réseaux CANopen ou Sercos3.
Modicon tm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
standard radio LTE
standard radio eGPRS
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
nombre d'interfaces HW CAN
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
maître IO-Link
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
standard radio WLAN 802.11
montage mural/direct possible
standard radio Bluetooth
montage sur rack possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
encastrement frontal possible
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
montage possible sur barres profilées
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
avec séparation de potentiel
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
protocole pris en charge pour LON
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Hauteur
Largeur
Profondeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane