Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon TM5 - Module E/S Tout ou Rien - Module 24vdc 8 entrées TOR et 4 sorties TOR tr 1wi
Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM5, un système d'E/S modulaires IP20 hautes performances et sécurisé. Ce module E/S discret fournit 8 entrées discrètes avec une logique d'entrée discrète de type sink et 4 sorties à transistor de type source. Il fournit une tension d'alimentation nominale de 24 V CC, une consommation de courant de 42 mA à 5 V CCbus, 21 mA à 24 V CC toutes entrées activées, et une dissipation de puissance maximale de 1,52 W. Ce produit fait partie d'une configuration d'E/S flexible et évolutive pour les solutions d'automatisation. Il existe une isolation entre le canal et le bus à 500 Vrms CA et aucune isolation entre les canaux. Il est équipé d'un fil unique pour la connexion électrique. Il s'agit d'un produit classé IP20. Il est équipé d'un fil unique pour le raccordement électrique. Il s'agit d'un produit classé IP20. Sa couleur de boîtier est blanche. Il pèse 0,025 kg. Le Modicon TM5 répond aux exigences typiques des machines de production et d'emballage, ainsi que des systèmes de manutention et d'assemblage. Ce produit est certifié par GOST-R, C-Tick, cULus et CSA. Il est conforme aux normes IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n° 213 et CSA C22.2 n° 142. Ce produit est compatible avec le contrôleur de mouvement Modicon LMC058 et le contrôleur logique Modicon M258. Il est installé par montage sur rail DIN 35 mm. Ce système d'E/S modulaires offre une configuration flexible et évolutive d'îlots d'E/S distantes ou distribuées par connexion à des contrôleurs Modicon et PacDrive 3. Flexible et évolutif, conçu pour les machines complexes.
Modicon tm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
sorties numériques configurables
entrées numériques configurables
type de tension de sortie
tension admissible à l'entrée
tension admissible à la sortie
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
type de sortie numérique
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
courant de sortie
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
type de tension d'entrée
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
temps de retard en cas de changement de signal
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
courant d'entrée au signal 1
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme