Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon TM3 - module 16 sorties TOR, relais 2A, à vis - H90mmxL27,4mmxP84,6mm - compatib.: Modicon M241, M251, M221, M262 - logique de sortie : positif, négatif - tension de sortie logique : 240 V CA, 30 V CC pour sortie relais - IP20
Ce module de sortie numérique fait partie de la gamme Modicon TM3 de modules d'extension d'E/S pour contrôleurs Modicon. Il se compose de 16 sorties relais N/O 2A. Il est équipé d'un bornier à vis débrochable et peut être monté sur un rail DIN symétrique de 35 mm. Ce module d'E/S numériques complète les E/S intégrées des contrôleurs logiques Modicon M221, M221 Book, M241 et M251.
Modicon tm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe I
certifié pour zone à risque selon UL classe II
standard radio UMTS
supporte le protocole pour EtherCAT
SIL conformément à IEC 61508
standard radio GSM
standard radio GPRS
sorties numériques configurables
type de tension de sortie
entrées numériques configurables
tension admissible à la sortie
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
Classe de protection (IP)
matériel associé (Ex ia)
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
montage possible sur barres profilées
type de sortie numérique
courant de sortie
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
type de tension d'entrée
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
protocole pris en charge pour LON
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Type de tension d'alimentation
temps de retard en cas de changement de signal
nombre de sorties numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
nombre d’entrées numériques
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane