Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon TM3 - module mixte 4 entrées et 2 sorties -10-0-10V, 0/4-20mA, à vis - H90mmxL23,6mmxP70mm - IP20 - compatib. : Modicon M221, Modicon M241, Modicon M251, Modicon M262
Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM3, une offre de modules d'extension d'E/S pour Modicon M221, M241, M251 et M262. Le module d'E/S analogiques dispose de 4 entrées et 2 sorties avec une résolution de 11 bits + signe et 12 bits. Il s'agit d'un module d'E/S avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC, une consommation de courant de 45mA, 55mA à 5V CC via un connecteur de bus, 55mA, 100mA à 24V CC via une alimentation externe. Ce produit est capable de contrôler des variateurs de vitesse ou tout appareil équipé d'une entrée de courant ou de tension. Il y a une isolation entre l'entrée et l'alimentation à 1500V CA, l'entrée et la logique interne à 500V CA, la sortie et l'alimentation à 1500V CA et la sortie et la logique interne à 500V CA. Il est fourni avec une borne à vis amovible pour la connexion électrique avec un réglage de pas de 3,18 mm pour les entrées et l'alimentation. L'indice de protection est IP20. Ses dimensions sont de 23,6 mm (largeur) x 70 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur). Il pèse 0,11 kg. Ce produit est certifié CE. Il répond aux normes EN / CEI 61131-2 et EN / CEI 61010-2-201. Ce module est compatible avec les contrôleurs logiques Modicon M241, Modicon M251 et Modicon M221. Il accepte les montages avec le Top hat type TH35-15, le Top hat type TH35-7.5 conformes à la norme CEI 60715 ou sur platine ou sur panneau avec un kit de fixation. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Boostez les performances de votre contrôleur avec le système d'E/S Modicon TM3 spécialement conçu pour les contrôleurs logiques Modicon M221, M241 et M251.
Modicon tm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
Degré de protection (NEMA)
SIL conformément à IEC 61508
standard radio GSM
standard radio GPRS
Standard radio UMTS
sorties analogiques configurables
entrées analogiques configurables
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Standard radio WLAN 802.11
maître IO-Link
Standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
encastrement frontal possible
montage sur rack possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
protocole pris en charge pour SERCOS
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Classe de protection (IP)
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
résolution des sorties analogiques
résolution des entrées analogiques
signal de sortie configurable
sortie, tension
sortie, courant
signal d'entrée configurable
entrée, thermo-élément
entrée, résistance
entrée, tension
entrée, thermomètre à résistance
entrée, courant
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte le protocole DeviceNet
supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Type de tension d'alimentation
protocole pris en charge pour LON
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Adapté aux fonctions de sécurité
consommation d'énergie
Hauteur
Profondeur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane