Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon TM3 - Module de comptage rapide - module expert 2 compteurs rapides - connecteur à ressort
Ce produit fait partie de Modicon TM3, une gamme de modules d'E/S d'extension pour les automates Modicon. Ce module compteur fournit 10 entrées rapides et 8 sorties rapides. Il sert à compter les impulsions générées par un capteur ou à traiter les signaux provenant d'un codeur incrémental. Sa fréquence de comptage est de 200 kHz et il fonctionne via une alimentation externe de 24 V CC. Il est équipé d'une borne à ressort amovible pour le raccordement électrique avec un pas de 3,81 mm pour les entrées et l'alimentation. Il mesure 39 mm de large, 85 mm de profondeur et 90 mm de hauteur, et pèse 0,150 kg. Ce produit est certifié CSA, cULus, IACS E10, RCM, CE, UKCA et EAC. Il est conçu pour accepter des signaux d'entrée de type impulsionnel à haute vitesse pour le comptage et pour fournir des signaux de sortie de type impulsionnel à haute vitesse. Elle est livrée en 1 paquet (type PCE). Il est monté sur un rail DIN symétrique ou à l'aide d'un kit spécifique pour le montage sur plaque ou panneau. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage par simple verrouillage. De la conception et du développement à la mise en service et à la maintenance, EcoStruxure Machine Expert est une solution complète pour la construction de machines.
Modicon tm
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
SIL conformément à IEC 61508
adapté à la régulation de température
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
adapté au positionnement mono-axe
adapté au positionnement multi-axes
adapté à la régulation mono-axe
adapté à la régulation multi-axes
adapté au sciage à la volée
adapté à la commande de cames
adapté à la commande de trajectoire
adapté à la mesure du débit
adapté à la régulation du débit
adapté à la détection de valeurs absolues
adapté à la détection de valeurs incrémentales
adapté à CNC
adapté à la mesure du déplacement
adapté à SSI
adapté à NC
adapté à la régulation de la pression
adapté à la régulation de soudure
adapté au pesage
permet le comptage
nombre de fonctions
capacité de redondance
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur