Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module 4 entrées analogiques rapides isolées 0/4..20mA, SIL3/Cat 2/PLd - 20 voies, 1 connecteur - niveau d'entrée haut - conversion analogique/numérique : 16 bits, résolution entrées analogiques : 13 bits - 0...12500 comptes
Ce module d'entrées analogiques de sécurité fait partie de la gamme Modicon X80 , une offre de modules communs d'entrées/sorties, de modules de communication, d'alimentations et de racks pour les automates Modicon M340 et Modicon M580. Ce produit est composé de 4 voies d'entrée isolées. Il est conforme aux exigences du traitement "TC" (traitement pour tous les climats) et peut fonctionner à des températures allant de 0°C à +60°C/32°F à 140°F. Les modules Modicon X80 offrent un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il est raccordé via un bornier débrochable 20 contacts. Ce produit est classé IP20 et offre 463104 heures de MTBF. Ce module TOR pèse 0,150 kg et mesure 32 x 131 x 86 mm. Ce produit répond aux besoins de nos clients des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de datacenters et de la production d'électricité. Il est certifié CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy et répond aux normes EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2. Ce module est compatible avec les automates de sécurité équipés de borniers débrochables à cage, à vis étriers ou à ressort 20 contacts. La hauteur du module d'E/S est supérieure à la hauteur d'un rack (Ethernet ou X-bus) et doit être prise en compte avant l'installation du rack. Le produit doit être installé sur le rack et fixé à l'aide de 2 vis. Modicon X80 est une plate-forme de modules communs aux modules Modicon M580 et M340 qui réduit les coûts de maintenance (mêmes pièces de rechange) et de formation (formation unique pour divers automates programmables (PAC)). Modicon X80 se compose d'une plate-forme commune de modules compatibles qui réduit les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock, et d'une formation unique pour différents automates programmables (PAC).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
SIL conformément à IEC 61508
sorties analogiques configurables
entrées analogiques configurables
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
matériel associé (Ex ib)
Largeur
signal de sortie configurable
sortie, tension
sortie, courant
signal d'entrée configurable
entrée, thermo-élément
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
résolution des entrées analogiques
Nombre d'entrées auxiliaires
Adapté aux fonctions de sécurité
consommation d'énergie
Profondeur
entrée, thermomètre à résistance
entrée, résistance
entrée, tension
entrée, courant
Nombre d'entrées numériques
Hauteur