Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - alimentation redondante 24-48VDC - 40W - tout fond de panier - limite de la tension primaire : 16..62,4 V - courant en entrée : 1,9 A 24 V, 1 A 48 V - courant à l'appel : 60 A 48 V, 60 A 24 V
Où l'installer Le BMXCPS4022 fait partie de la gamme Modicon X80 qui propose un environnement unique pour le déploiement des modules d'entrées/sorties dans les architectures d'automatisme basées sur les automates Modicon M340, M580 et Quantum. Les modules sont utilisés localement dans le rack local Modicon M340 ou Modicon M580, et peuvent également être utilisés dans un rack distant X80 (Drop) dans une architecture d'E/S Ethernet sur Modicon M580 ou Modicon Quantum. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes, poussiéreux et le nucléaire. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Le module X80 BMXCPS4022 est composé de plastique et de connectique. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack. Certifié pour zones explosives Classe I Division 2 Groupes ABCD et pour ATEX/IECEx zone 2/22 Marine marchande : IACS E10 et organismes de classification : ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS et CCS. Normes: IEC 61000-6-5, IEC 61850-3E. Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec des automates Modicon M580 et le logiciel de programation EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur le X80 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de tension de sortie
courant d'entrée max. CC
courant de sortie max. CC
tension d'entrée CC
tension de sortie CC
capacité de redondance
puissance dissipée
type de tension d'entrée
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme