Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 24Vcc - durci - pour environnements sévères - courant d'entrée TOR : 3,5mA - IP20 - type d'entrée : isolé, courant sink (logique positive)
Ce produit fait partie de la gamme Modicon X80, une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module d'entrées TOR dispose de 16 entrées avec logique de puits (positive). C'est un module d'entrée avec une tension d'entrée de 24V CC, une consommation de courant de 90mA à 3,3V CC et une dissipation de puissance de 2,5W. Il y a un isolement entre les canaux. Ce produit durci peut être utilisé dans des environnements plus sévères et fonctionner dans une plage de température étendue, de -25 °C à + 70 °C. Il dispose d'un fusible externe de protection à fusion rapide par groupe de canaux 0,5A à fusion rapide et d'une protection contre l'inversion de polarité. Il offre 798237 heures de MTBF. L'indice de protection est IP20. Il pèse 0,115 kg.Il convient aux applications de processus de taille moyenne à grande et aux environnements sévères. Ce produit est certifié par EAC, RCM, UL, CSA, IEC-Ex, Merchant Navy, ATEX, CE. Il est conforme aux normes CEI 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 et UL 508. Ce module d'entrée est compatible avec les détecteurs de proximité 2 fils / 3 fils conformes à la norme CEI 60947-5-2.Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
sorties numériques configurables
SIL conformément à IEC 61508
entrées numériques configurables
type de tension de sortie
tension admissible à l'entrée
tension admissible à la sortie
tension d'alimentation DC
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
type de sortie numérique
Finition du raccordement électrique
capacité de redondance
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
type de tension d'entrée
Type de tension d'alimentation
temps de retard en cas de changement de signal
nombre de sorties numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
nombre d’entrées numériques
Profondeur
courant d'entrée au signal 1
consommation d'énergie
Largeur
Hauteur