Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 48Vcc - type d'entrée logique : isolé - courant sink (logique positive) - courant d'entrée TOR : 2,5mA - IP20
Ce module d'entrée discrète fait partie de la gamme Modicon X80, une offre de modules communs d'entrées/sorties et de communication, d'alimentations et de racks pour Modicon M340 et Modicon M580. Ce produit est composé de 16 voies d'entrée, il est alimenté en 48 V CC (positif). Ce produit est conforme aux exigences du traitement "TC" (traitement pour tous les climats) et peut fonctionner à des températures allant de 0°C à +60°C/32°F à 140°F. Les modules Modicon X80 offrent un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il dispose d'un fusible externe par groupe de voie 0,5 A et d'un type de protection à fusion rapide contre les inversions de polarité. Ce produit est classé IP20 et offre 777744 heures de MTBF. Ce module TOR pèse 0,150 kg et mesure 32 x 100 x 86 mm. Ce produit répond aux besoins de nos clients des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de Data centers et de la production d'électricité. Ce produit est certifié CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy et répond aux normes EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 type 3. Ce module est compatible avec les automates Modicon M340, M580 (E/S locales ou distantes) équipés d'un bornier débrochable 20 contacts à cage, à vis étriers ou à ressort. Le produit doit être installé sur le rack et fixé à l'aide de 2 vis. Modicon X80 se compose d'une plate-forme commune de modules compatibles qui réduit les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock, et d'une formation unique pour différents automates programmables (PAC). La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique dans les applications HVAC.
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
SIL conformément à IEC 61508
entrées numériques configurables
sorties numériques configurables
type de tension de sortie
tension admissible à l'entrée
tension admissible à la sortie
tension d'alimentation DC
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
type de sortie numérique
type de tension d'entrée
Type de tension d'alimentation
capacité de redondance
temps de retard en cas de changement de signal
nombre de sorties numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
nombre d’entrées numériques
Profondeur
courant d'entrée au signal 1
consommation d'énergie
Largeur
Hauteur