Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module 64 entrées TOR - 24Vcc - durci - pour environnements sévères - courant sink (logique positive) - courant d'entrée TOR : 0,6 mA - IP20
Ce module d'entrée discret fait partie de la gamme Modicon X80, une offre de modules communs d'entrées/sorties et de communication, d'alimentations et de racks pour Modicon M340 et Modicon M580. Ce produit est composé de 64 voies d'entrée et il est alimenté en 24 VCC (positif). Ce produit durci peut être utilisé dans des environnements plus sévères et fonctionner dans une plage de température étendue, de -25 °C à +70 °C/-13 °F à 158 °F. Les modules Modicon X80 offrent un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Ce produit est classé IP20 et offre 511375 heures de MTBF. Ce module TOR pèse 0,145 kg et mesure 32 x 100 x 86 mm. Ce produit répond aux besoins de nos clients des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de Data centers et de la production d'électricité. Il est certifié CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy et répond aux normes EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 type 1. Ce module est compatible avec les contrôleurs Modicon M340, M580 (E/S locales ou déportées) équipés de deux connecteurs 40 contacts. Le produit doit être installé sur le rack et fixé à l'aide de 2 vis. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique dans les applications HVAC.
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
SIL conformément à IEC 61508
sorties numériques configurables
entrées numériques configurables
tension admissible à l'entrée
tension d'alimentation DC
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Finition du raccordement électrique
type de sortie numérique
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
type de tension d'entrée
capacité de redondance
Type de tension d'alimentation
temps de retard en cas de changement de signal
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
courant d'entrée au signal 1
consommation d'énergie
Hauteur
Largeur