Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module 64 sorties TOR - statique - 24Vcc- IP20 - sortie numérique : logique positive - courant de sortie TOR : 0,1A - courant par voie : 0,125A - courant maxi par module : 6,4A - puissance dissipée : 6,85 W
Ce produit fait partie de la gamme Modicon X80, une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module de sorties TOR possède 64 sorties avec logique de puits (positive). Il s'agit d'un module de sortie discret avec une tension de sortie de 24V, 19V CC à 30V CC, une consommation de courant typique de 79mA à 3,3V CC et un courant de sortie de 0,5A. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Les types de protection sont la protection contre l'inversion de polarité, la protection externe contre les courts-circuits, la protection contre les surcharges et la protection contre les surtensions. Il offre 159924 heures de MTBF. L'indice de protection est IP20. Il pèse 0,15 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié par EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE et UL. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
sorties numériques configurables
SIL conformément à IEC 61508
entrées numériques configurables
tension admissible à l'entrée
type de tension de sortie
tension admissible à la sortie
tension d'alimentation DC
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Finition du raccordement électrique
type de sortie numérique
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
courant de sortie
type de tension d'entrée
capacité de redondance
temps de retard en cas de changement de signal
nombre de sorties numériques
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
nombre d’entrées numériques
Profondeur
courant d'entrée au signal 1
consommation d'énergie
Largeur
Hauteur