Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module comptage rapide - 60kHz - 2 voies - fréquence de mesure maximale : 60000 Hz - 6 entrées - 2 sorties - tension d'entrée : 24 V CC type 3 - tension de sortie : 25 V CC - temps de cycle : 1 ms
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module compteur rapide dispose de 2 canaux, 6 entrées et 2 sorties. Il s'agit d'un module de comptage avec une tension d'E/S de 24V CC et une consommation de courant de 100mA au bus 3,3V CC, 40 mA au rack 24V CC, 80 mA au capteur 24V CC. Les fonctions de compteur sont le comptage en boucle (modulo), la modulation de largeur, le décomptage, etc. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il est fourni avec un connecteur 10 broches pour le câblage de l'entrée auxiliaire et de l'alimentation des capteurs. Il comprend également un connecteur 16 broches pour le câblage des capteurs du compteur 0 et avec un connecteur 16 broches pour le câblage des capteurs du compteur 1. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,112 kg. Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette entrée est compatible avec le capteur de proximité 2 fils / 3 fils 19,2V à 30V, codeur incrémental avec sorties push-pull, totem 10V à 30V. Il réduit aussi les coûts de formation avec une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
SIL conformément à IEC 61508
adapté à la régulation de température
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
adapté au positionnement mono-axe
adapté au positionnement multi-axes
adapté à la régulation mono-axe
adapté à la régulation multi-axes
adapté au sciage à la volée
adapté à la commande de cames
adapté à la commande de trajectoire
adapté à la mesure du débit
adapté à la régulation du débit
adapté à la détection de valeurs absolues
adapté à la détection de valeurs incrémentales
adapté à CNC
adapté à la mesure du déplacement
adapté à SSI
adapté à NC
adapté à la régulation de la pression
adapté à la régulation de soudure
adapté au pesage
permet le comptage
nombre de fonctions
capacité de redondance
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur