Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module d'alimentation - 125Vcc - température étendue - Compatible M340 et M580
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
courant de sortie max. CC
tension d'entrée CA 60 Hz
courant de sortie max. à CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
courant de sortie max. à CA 50 Hz
tension de sortie CA 60 Hz
tension de sortie CA 50 Hz
capacité de redondance
type de tension de sortie
puissance dissipée
type de tension d'entrée
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente