Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module d'alimentation - 24..48Vcc - 31,2W - non compatible avec BMEXBP..02 - limite de la tension primaire : 18...62.4 V - courant en entrée : 0,83 A 48 V, 1,65 A 24 V - courant à l'appel : 30 A 24 V, 60 A 48 V
Ce module d'alimentation fait partie des modules Modicon X80. Ce module fournit l'alimentation de chaque rack d'E/S Modicon X80 et des modules installés. Il est fourni avec 24V à 48V CC isolé. Son boîtier offre un indice de protection IP 20 de l'électronique.
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension d'entrée CC
tension de sortie CC
courant d'entrée max. CC
courant de sortie max. CC
type de tension de sortie
capacité de redondance
puissance dissipée
type de tension d'entrée
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane