Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module de communication OPC UA - connexion intégrée : 1 Ethernet, type de connecteur : RJ45, taux de transmission : 1 Gbit/s, mode de transmission : double paire torsadée blindée, 1 Ethernet, taux de transmission : 100 Mbit/s
Ce module de communication fait partie de la gamme Modicon M580, une offre de contrôleurs et d'automates programmables (PAC) et d'automates programmables industriels (PLC) de sécurité avec Ethernet intégré. Ce module est un module de communication Ethernet avec un serveur OPC UA intégré pour la communication avec les clients OPC UA, y compris SCADA. La plate-forme d'automatisme Modicon M580 est conforme aux exigences du traitement «TC» (Traitement tout Climat) et peut fonctionner à des températures allant de 0°C à +60°C/32°F à 140°F. Ce module peut aider les fabricants hybrides à obtenir un meilleur ROI, mesurable et plus rapide, et à rentabiliser jusqu'à 100 % de leurs investissements en moins de trois mois. Il prend en charge le protocole HTTPS. Il offre un service de configuration de la cybersécurité. Les dimensions du module sont de 32x86x131mm et il pèse 0,383kg. Ce produit répond aux besoins de nos clients des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de datacenters et de la production d'électricité. Ce produit est conforme au norme OPC UA V1.03. Il peut être installé sur un rack Ethernet ou X-bus. Le module est livré dans 1 unité d'emballage. Il peut être installé dans n'importe quel emplacement d'embase X80 Ethernet du rack de tête d'un système Modicon ePAC M580. Ce produit peut être utilisé avec le Modicon X80 (E/S, embase, câble) et fonctionne avec le logiciel de programmation EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 améliore la fiabilité et la productivité avec des performances élevées et augmente la rentabilité d'exploitation grâce à un accès efficace aux données.
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
nombre d'interfaces HW CAN
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
type de transmission de données
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
avec séparation de potentiel
taux de transmission
capacité de redondance
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Adapté aux fonctions de sécurité
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Largeur