Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module de pesage - 1 voie - puissance consommée : 3,5 W - tension d'entrée : 5V CC
Ce module de pesage fait partie de la gamme X80, une offre d'entrées/sorties communes pour Modicon M340 et M580. Il est équipé de 1 entrée de mesure. Il dispose d'un traitement «TC» (tout Climat) et peut fonctionner à des températures comprises entre 0°C et +60°C. L'offre Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Son indice de protection est IP20. Ce produit répond aux besoins des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de Data centers et de la production d'électricité. Ce produit est conforme aux normes CE, UL, CSA, RCM et EAC et est certifié pour les applications de production d'énergie, de marine marchande, ferroviaires et de zones dangereuses. Ce module est compatible avec l'embase BMEXBP, le processeur BMEP58 et le module BMECRA31210. Le produit doit être installé sur le rack et fixé à l'aide de 2 vis. Modicon X80 est une plateforme commune de modules compatibles pour réduire les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock, et d'une formation unique pour différents automates programmables (PAC).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à CNC
adapté à la mesure du déplacement
adapté à SSI
adapté à NC
adapté à la régulation de la pression
adapté à la régulation de soudure
adapté au pesage
permet le comptage
nombre de fonctions
capacité de redondance
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
SIL conformément à IEC 61508
adapté à la régulation de température
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
adapté au positionnement mono-axe
adapté au positionnement multi-axes
adapté à la régulation mono-axe
adapté à la régulation multi-axes
adapté au sciage à la volée
adapté à la commande de cames
adapté à la commande de trajectoire
adapté à la mesure du débit
adapté à la régulation du débit
adapté à la détection de valeurs absolues
adapté à la détection de valeurs incrémentales
Largeur