Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module interface bus série RS485/RS232 Modbus ASCII 2 voies - IP20 - RS232 RJ45 115.2 kbit/s 8 fils, RS485 RJ45 57,6 kbit/s 1 paire torsadée - humidité relative : 10..95 % sans condensation
Ce produit fait partie de la gamme Modicon X80, une plate-forme commune de modules d'automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module interface bus série dispose de 2 ports RS-485/232 en mode caractères et Modbus. C'est un module RTU avec une consommation de courant de 80mA à 24V CC, fonctionne avec une alimentation interne. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Les connexions intégrées sont RS232 RJ45 115,2 kbps et RS485 RJ45 57,6 kbps. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,23 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié CE et UL. Il répond aux normes UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
SIL conformément à IEC 61508
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
Standard radio GPRS
type de transmission de données
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
nombre d'interfaces HW CAN
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Maître IO-Link
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Avec interface optique
Nombre d'autres interfaces matérielles
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
avec séparation de potentiel
taux de transmission
capacité de redondance
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Protocole pris en charge pour LON
Adapté aux fonctions de sécurité
Consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Largeur