Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - rack - 12 positions Ethernet+bus X pour M580 - rack renforcé - pour environnements sévères - 8 bus X + Ethernet, 4 bus X - IP20
Ce rack fait partie de la gamme Modicon X80, une gamme commune de modules pour les contrôleurs d'automatisation programmables (PAC) Modicon M580 et Modicon M340. Il complète les contrôleurs d'automatisation programmables. Il est composé de 8 emplacements X-bus et Ethernet pour tous les modules et de 4 emplacements X-bus pour les modules X-bus uniquement. Sa consommation électrique est de 4,22 W. Ce rack abrite un large choix de modules et peut être étendu grâce à son slot XBE. Robuste, il peut être utilisé dans des environnements plus difficiles et fonctionner dans une plage de températures étendue, de -25°C à +70°C. Il dispose d'un courant de 164 mA à 24V CC et de 86 mA à 3,3V CC. Il est fourni avec 1 module d'extension de connecteur (XBE) pour le raccordement électrique. Son degré de protection est IP20. Ce produit répond aux besoins des clients en matière d'infrastructure intelligente, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière de métaux, de centres de données et de production d'électricité. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Ce rack est compatible avec l'alimentation X80, le processeur M340 ou M580 et les modules Modicon X80. La gamme Modicon X80 propose des modules compatibles communs qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents automates programmables (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisme.
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
SIL conformément à IEC 61508
type de tension de sortie
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
courant d'entrée max. CC
courant de sortie max. CC
tension d'entrée CC
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
avec alimentation intégrée
capacité de redondance
nombre de postes d'enfichage
type de tension d'entrée
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur