Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - rack pour M340 - 6 bus X - IP20 - H103,7mmxL307,6mmxP19mm - accessoires associés : processeur BMXP34, module E/S, module application spécifique, alimentation BMXCPS - raccordement : 1 connecteur (XBE) module d'extension
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M340, une offre d'automatisates programmables contrôleurs (APC). Ce rack de fond de panier Ethernet est un accessoire du processeur M340. Ce rack X-bus dispose de 6 emplacements X-bus. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il s'agit d'un rack de fond de panier Ethernet d'une puissance de 1,5W. Il est fourni avec 1 module d'extension connecteur (XBE) pour la connexion électrique. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,79 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande.Ce rack de fond de panier Ethernet est compatible avec le processeur BMXP34, le module d'E/S, le module d'application spécifique et l'alimentation BMXCPS.Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
SIL conformément à IEC 61508
type de tension de sortie
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
courant d'entrée max. CC
tension d'entrée CC
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
Encastrement frontal possible
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Montage possible sur barres profilées
avec alimentation intégrée
capacité de redondance
nombre de postes d'enfichage
type de tension d'entrée
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur