Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - Module 4 sorties analogiques isolées - Type de sortie analogique Courant: 0...20 mA, 4...20 mA ,Tension: +/- 10 V
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module de sortie analogique isolé dispose de 4 sorties avec une résolution de 15 bits + signe. C'est un module de sortie qui fonctionne avec une alimentation interne via un rack. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il est fourni avec un connecteur 20 voies pour la connexion électrique. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,15 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié par EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE et UL. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
SIL conformément à IEC 61508
sorties analogiques configurables
entrées analogiques configurables
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
résolution des sorties analogiques
signal de sortie configurable
sortie, tension
sortie, courant
signal d'entrée configurable
entrée, thermo-élément
entrée, thermomètre à résistance
entrée, résistance
entrée, tension
entrée, courant
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Adapté aux fonctions de sécurité
Consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Largeur