Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module 8 entrées thermocouple isolées - raccordement élec. : 40 voies, 2 connecteurs - niv. d'entrée faible - résolution sorties analogiques : 15 bits + signe - conversion analogique/numérique : Sigma delta 16 bits
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module d'entrées analogiques dispose de 8 entrées avec une résolution d'entrée de 15 bits + signe. Il s'agit d'un module d'entrée analogique avec une consommation électrique de 1,04W à 24V CC. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il est fourni avec un connecteur 40 voies pour la connexion électrique. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,165 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié par EAC, RCM, UL, CSA, Merchant Navy, CE. Il est conforme aux normes CEI 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 et UL 508. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
résolution des entrées analogiques
signal d'entrée configurable
entrée, tension
consommation d'énergie
Profondeur
sortie, tension
sortie, courant
signal de sortie configurable
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
matériel associé (Ex ia)
entrée, thermomètre à résistance
entrée, résistance
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
matériel associé (Ex ib)
entrée, thermo-élément
sorties analogiques configurables
entrées analogiques configurables
SIL conformément à IEC 61508
Hauteur
Largeur
Adapté aux fonctions de sécurité
entrée, courant