Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon TM - module TM3 - pour module coupleur de bus Serial Line - module E/S distribuées Opti - H96,5mmxL27mmxP70mm - connecteur : RJ45 2 liaison série connexion en série isolé, port USB Mini-B - IP20
Ce produit fait partie de Modicon TM3, une gamme de modules d'extension d'E/S pour les automates Modicon. Il s'agit d'un coupleur de bus pour la liaison série Modbus. Il dispose de 2 RJ45 isolés pour se connecter au bus de ligne série. Il permet à l'API de gérer la distribution jusqu'à 448E/S numériques et 112E/S analogiques via une ligne série Modbus. Le taux d'échange de données est compris entre 1,2kbits/s et 112,2kbits/s. Il fonctionne via une alimentation externe 24VDC. Il est classé IP20. Il gère la communication par ligne série lors de l'utilisation de modules d'extension avec un contrôleur dans une architecture distribuée. Il est certifié par ce, cULus, EAC, RCM, UKCA et EU RO Mutual Recognition. Ce module est compatible avec les contrôleurs logiques Modicon M262/M241/M251/M221 et est configurable avec le logiciel EcoStruxure machine expert. Il est monté sur un rail DIN symétrique, ou avec un kit spécifique pour montage sur plaque ou panneau. Le système d'E/S Modicon TM3 est spécialement développé pour offrir une extension flexible et personnalisable des terminaux d'E/S dans tous les contrôleurs. De la conception et du développement à la mise en service et à la maintenance, EcoStruxure Machine Expert est une solution complète de construction de machines.
Modicon tm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
standard radio GPRS
type de transmission de données
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
nombre d'interfaces HW CAN
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
standard radio Bluetooth
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
avec séparation de potentiel
taux de transmission
capacité de redondance
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Adapté aux fonctions de sécurité
Largeur
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM