Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module de communication pour rack déporté Ethernet RIO M580 - H100mmxL32mmxP87,5mm - module d'extension E/S - 3 ports - type de réseau : IPv4 (protocole Internet) - ethernet IP - type de connecteurs : 3 RJ45
Ce module de communication pour rack déporté fait partie de la gamme Modicon X80, plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Cet adaptateur de station Ethernet Remote Input Output (RIO) dispose de 3 ports pour rack fond de panier Ethernet. Les connexions intégrées sont EtherNet/IP pour le réseau d'appareils et EtherNet/IP pour le port de service. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Les données d'entrée sont collectées et publiées sur l'adaptateur de tête d'E/S distant et les modules de sortie sont mis à jour avec les données reçues de l'adaptateur de tête d'E/S distant. C'est un produit classé IP20. Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié CE, Merchant Navy, GOST, C-Tick. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cet adaptateur est compatible avec le module d'entrée multifonction BMXERT, le module Ethernet BMXNOM, le module de comptage BMXEHC, 0 à 1024 voies discrètes, 0 à 256 voies analogiques, le module HART BMEAH et le module de pesage PMESWT.Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type de transmission de données
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
Standard radio GSM
Standard radio GPRS
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
supporte le protocole pour EtherCAT
nombre d'interfaces HW CAN
SIL conformément à IEC 61508
Standard radio UMTS
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Standard radio Bluetooth
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Maître IO-Link
Standard radio WLAN 802.11
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
avec séparation de potentiel
taux de transmission
Avec interface optique
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Adapté aux fonctions de sécurité
Consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Largeur
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Protocole pris en charge pour LON
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Protocole pris en charge pour SERCOS
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
capacité de redondance
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz