Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation 100-240 vc.a., 2,8 a dans circuit 5 vc.c., pour uc et extensions cj
Les systèmes CJ1 peuvent fonctionner sur des alimentations 24 Vc.c. ou sur secteur 100 - 240 Vc.a. Pour les systèmes de petite taille avec surtout des E/S T.O.R. vous pouvez utiliser une alimentation économique de faible capacité. Pour les systèmes avec de nombreuses E/S analogiques et cartes de contrôle/communication, il peut être nécessaire d'utiliser une alimentation plus puissante.
En raison de sa grande flexibilité de configuration, CJ2 constitue la solution idéale pour une large gamme de machines dans diverses applications : emballage, agroalimentaire, numérique et automobile.
La connectivité avec la plupart des réseaux de communication industriels du marché est un facteur clé dans l'utilisation du contrôleur CJ2 dans toutes les applications qui nécessitent un échange de données machines.
L'évolutivité entre l'UC CJ2M et CJ2H permet une correspondance exacte entre les fonctions requises et le matériel à utiliser pour fournir un rapport prix/performances optimal pour chaque application.
La robustesse de la solution et sa qualité éprouvée contribuent également à la valeur de ces produits.
CJ
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de tension de sortie
courant d'entrée max. CC
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
courant de sortie max. CC
courant de sortie max. à CA 60 Hz
courant de sortie max. à CA 50 Hz
tension d'entrée CC
tension d'entrée CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
tension de sortie CC
tension de sortie CA 60 Hz
tension de sortie CA 50 Hz
capacité de redondance
Puissance dissipée
type de tension d'entrée
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme