Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
processeur de communication CP 343-1 Lean pour le raccordement de SIMATIC S7-300 à Industrial Ethernet via TCP/IP et UDP, multicast, SEND/RECEIVE avec et sans RFC1006, Fetch/ Write, communication S7 (serveur), périphérique PROFINET IO commu
Industrial Ethernet utilise la communication de données pour l'échange d'informations entre automates ou entre un automate et ses partenaires intelligents (par ex. ordinateurs).
Simatic net
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
avec séparation de potentiel
taux de transmission
capacité de redondance
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Profondeur
Hauteur
Largeur
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
standard radio Bluetooth
nombre d'interfaces matérielles Wireless
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
SIL conformément à IEC 61508
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Adapté aux fonctions de sécurité
type de transmission de données
protocole pris en charge pour SafetyBUS p