Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - rack 6 positions - alimentation Ethernet & BUS-X red - compatible alimentation redondante & alimentation standard - 6 bus X + Ethernet - IP20
Ce rack fait partie de la gamme X80, une plateforme commune de modules pour Modicon M580 et les automates programmables (PAC) du Modicon M340. Cette embase Ethernet est un accessoire des automates programmables. Cette embase double à redondance d'alimentation est composée de 6 emplacements avec connecteurs Ethernet et X-bus pour tous les modules et sa consommation électrique est de 4,15W. Cette embase supporte un large choix de modules et peut être étendue grâce à son emplacement XBE. Sa température de fonctionnement est comprise entre 0 °C et +60 °C. Elle a un courant de 164mA à 24V CC et de 64mA à 3,3V CC. Elle est fournie avec 1 module d'extension de connecteur (XBE) pour la connexion électrique. Son indice de protection est IP20. Ce produit répond aux besoins des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de Data centers et de la production d'électricité. Il est conforme aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette embase est compatible avec l'alimentation X80, le processeur M340 ou M580 et les modules Modicon X80. La gamme Modicon X80 propose des modules compatibles communs qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock et une formation unique pour différents automates programmables (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation.
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
SIL conformément à IEC 61508
type de tension de sortie
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
courant d'entrée max. CC
courant de sortie max. CC
tension d'entrée CC
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
avec alimentation intégrée
capacité de redondance
nombre de postes d'enfichage
type de tension d'entrée
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur