Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC S7-1500, CM PTP RS-232 HF Module de communication pour connexion sérielle RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, maître Modbus RTU, esclave, 115 200 kBit/s, connecteur Sub-D 9 broches ECCN:9N9999
SIMATIC S7-1500 est le système de commande modulaire pour une multitude d'applications dans le secteur de l'automatisation discrète. La conception modulaire et sans ventilateur, la simplicité de réalisation de structures décentralisées et le maniement convivial font de SIMATIC S7-1500 la solution économique et confortable pour les tâches les plus diverses.
Simatic
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type de transmission de données
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
standard radio GSM
standard radio GPRS
standard radio UMTS
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
nombre d'interfaces matérielles Wireless
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
maître IO-Link
protocole pris en charge pour SUCONET
capacité de redondance
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
avec séparation de potentiel
taux de transmission
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
nombre d'interfaces matérielles parallèles
Profondeur
Hauteur
Largeur
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Adapté aux fonctions de sécurité
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON