Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sysmac nx5 cpu avec connexion base de données sql, programme 80 mo et 260 mo de mémoire données, ethercat intégré (256 axes servo, total de 256 noeuds ethercat), 2 ports ethernet (opc-ua et ethernet/ip)
Le contrôleur modulaire NX5 intègre des systèmes de contrôle, d'informations et de sécurité, offrant un niveau de rapidité inédit pour les sites de fabrication. Accélérez tous les processus, de la mise en service à l'exploitation, en passant par la maintenance.Connexion directe à une base de données en standard, sans unité, logiciel ou middleware spéciaux ; prise en charge des appels à des procédures stockées et de la fonction de communication sécurisée
Serveur OPC UA intégré en standard, structures variables prises en charge
Connexion directe au Cloud : les communications MQTT(S) sont prises en charge à l'aide de la bibliothèque MQTT Communications
Grande capacité de mémoire pour le traitement des données ; 260 Mo pour les variables
Connectivité réseau intégrée, 2 ports Ethernet (1 Gbit/s) + 1 EtherCAT
Utilisé en association avec l'unité de contrôle de sécurité NX-SL5 pour construire un système de sécurité à grande échelle (CIP Safety : jusqu'à 254 connexions)
Jusqu'à quatre unités réseau NX-EIP201 ; possibilité d'augmenter le nombre de ports Ethernet jusqu'à 10 au total
Temps de cycle très rapide : 250 µs
Contrôle d'axes synchronisé ; nombre d'axes : 64, 32, 16, 128, 256.
Contrôleur sans batterie
Cycle unique et synchronisé pour les unités E/S locales ou déportées, les appareils EtherCAT, et le contrôle d'axes
Jusqu'à 63 unités NX locales, dont sécurité intégrée et unité maître IO-Link
Contrôleur multitâche
La topologie EtherCAT en anneau est prise en charge afin de maintenir les communications et les contrôles en cas de rupture de câble ou de panne de périphérique
Nx5
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
protocole pris en charge pour CEI 60869
supporte le protocole pour DNP3
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
nombre max. de minuteries
nombre de sorties de relais
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
capacité de redondance
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
extension de mémoire de programme possible
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
taille de mémoire
type de mémoire
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur