Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sysmac nx7 cpu avec 80gb de mémoire, ethercat (128 servo axes, 512 noeuds ethercat au total) et 2 ports ethernet ip
La série NX7 est une UC haute performance qui inclut deux contrôles d'axes synchronisés contrôlant jusqu'à 256 axes.Temps de cycle court : 125 µs
Nombre d'axes : 256, 128
Deux contrôles d'axes synchronisés
Fonctions : séquence logique, connexion à la base de données, intelligence artificielle et contrôle d'axes
Connexion directe à la base de données : client SQL pour serveur Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL, Firebird, PostgreSQL
Connexion directe à la base de données en V2.0 étendue avec appels à des procédures stockées et fonctionnalité de communication sécurisée
Fonctionnalité IA : le moteur IA compris dans le contrôleur permet une utilisation du modèle d'apprentissage machine en temps réel
Le système de bibliothèque de maintenance préventive IA permet un équipement en continu
Multitâche
Un port EtherCAT et deux ports EtherNet/IP (1 Gbit/s) intégrés
Compatible IoT : serveur OPC UA intégré en standard, structures variables prises en charge
La série NX7 est une UC haute performance qui inclut deux contrôles d'axes synchronisés contrôlant jusqu'à 256 axes.Temps de cycle court : 125 µs
Nombre d'axes : 256, 128
Deux contrôles d'axes synchronisés
Fonctions : séquence logique, connexion à la base de données, intelligence artificielle et contrôle d'axes
Connexion directe à la base de données : client SQL pour serveur Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL, Firebird, PostgreSQL
Connexion directe à la base de données en V2.0 étendue avec appels à des procédures stockées et fonctionnalité de communication sécurisée
Fonctionnalité IA : le moteur IA compris dans le contrôleur permet une utilisation du modèle d'apprentissage machine en temps réel
Le système de bibliothèque de maintenance préventive IA permet un équipement en continu
Multitâche
Un port EtherCAT et deux ports EtherNet/IP (1 Gbit/s) intégrés
Compatible IoT : serveur OPC UA intégré en standard, structures variables prises en charge
Nx7
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
protocole pris en charge pour CEI 60869
supporte le protocole pour DNP3
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
SIL conformément à IEC 61508
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
Standard radio GPRS
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
nombre max. de minuteries
Standard radio WLAN 802.11
nombre de sorties de relais
Maître IO-Link
Standard radio Bluetooth
Montage sur rack possible
Montage mural/direct possible
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Encastrement frontal possible
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Montage possible sur barres profilées
capacité de redondance
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour SUCONET
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
extension de mémoire de programme possible
Avec interface optique
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
temps de traitement (1 K, service binaire)
Protocole pris en charge pour LON
taille de mémoire
type de mémoire
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre d'entrées numériques
Nombre d’entrées numériques
Nombre de sorties numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
Avec affichage
Hauteur
Profondeur
Modèle type
Largeur