Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AS-i Power 3A 120 V / 230 V CA Bloc d'alimentation AS-Interface, IP20 IN : 120 V / 230 V CA OUT : AS-i, 3A (30 V CC), IP20 avec intégration d'une Détection de défauts à la terre, avec détection des surcharges intégrée avec découplage de don
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
type de tension de sortie
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
tension d'entrée CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
tension de sortie CC
capacité de redondance
type de tension d'entrée
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme