Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Anybus X-gateway Ethernet Modbus-TCP Master-PROFINET IO 2-Port Slave
L'Anybus X-gateway vous permet d'interconnecter de manière transparente les systèmes de contrôle PLC et leurs dispositifs connectés entre les réseaux Modbus TCP et PROFINET.
Dimensions (L-L-H) 110 x 35 x 101 mm
Poids 160g
Température de fonctionnement -25 à +70 °C
Température de stockage
Température de stockage -40 à +85 °Cou-40 à +185 °F
Alimentation électrique 24 VDC
Consommation de courant
Typique 150mA
Port USB Pour les mises à jour du firmware
Emplacement pour carte mémoire SD Pour la sauvegarde, la configuration et un remplacement facile
Connecteur Modbus TCP 2x RJ45
Connecteur Fieldbus/Ethernet (voir les détails de l'interface réseau secondaire ci-dessus)
Isolation galvanique
Sur les deux côtés BUS/Ethernet
Indice mécanique IP20, indice NEMA 1
Montage Rail DIN (norme EN 50022) ou Montage mural (en option)
Certifications CE,CULUS, RoHS
Anybus x-gateways
Gamme
Multiple de vente