Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ewon Cosy+ est une passerelle VPN industrielle, successeur du Cosy 131 (référence EC61330_00MA), conçue pour vous offrir un accès à distance aisé, via Internet, aux machines et installations sur les sites des clients ou sur le terrain.
WAN Ethernet : jusqu'à 3 ports, 10/100 Mb Ethernet.
LAN Ethernet : jusqu'à 4 ports, 10/100 Mb Ethernet.
Interface de terrain :
Jusqu'à 10 connexions USB 2.0, connecteur femelle 2.0.
Lecteur de carte SD OUI, pour la mise en service Cosy (mise à niveau du micrologiciel, sauvegarde, enregistrement Talk2M).
Routeur :
Filtrage IP, transfert d'IP, NAT, transfert de port, Proxy, table de routage, client/serveur DHCP.
Internet Connexion sortante pour Talk2M via le port TCP 443.
Tunnel VPN OpenVPN soit en SSL UDP ou TCP.
Talk2M Free+ ou Talk2M Pro, pris en charge en mode natif.
Sécurité VPN Les communications entre l'utilisateur distant et la passerelle Ewon sont entièrement cryptées à l'aide du protocole SSL/TLS, garantissant ainsi l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des données. Tous les utilisateurs et les unités Ewon sont authentifiés à l'aide de certificats SSL x509 et le trafic de bout en bout est crypté à l'aide d'algorithmes symétriques et asymétriques puissants qui font partie de la suite de chiffres du protocole SSL/TLS.
Synchronisation Horloge en temps réel intégrée, configuration manuelle via l'interface web ou automatique via NTP.
Gestion des fichiers Serveur FTP pour la configuration, la mise à jour du firmware.
Configuration basée sur le Web Interface Web intégrée avec assistants de configuration pour la configuration et la maintenance (aucun logiciel supplémentaire requis). Authentification de base (login/mot de passe) et contrôle de session pour la sécurité.
Caractéristiques mécaniques Dimensions : 108,80 x 99 x 43,60 mm (H x P x L).
Système de fixation par rail DIN ou par vis murales.
Poids 205 gr.
Alimentation électrique 12-24 VDC +/-20%, LPS.
Plage de température Fonctionnement :
-25°C à +60°C, 10 à 95% d'humidité relative (sans condensation).
Stockage :
-40°C à +70°C, 10 à 95% d'humidité relative (sans condensation).
Matériel 1xDO : drain ouvert ( MOSFET) 200mA ; isolation 1.5kV,
2xDI : 0 à 24VDC ; isolation 1.5 kV.
Marquage CE, cULus, FCC, CAN ICES-3(B)/NMS-3(B)
Garantie 36 mois
Ewon cosy
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane