Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandes de fréquence :
- 4G : B1, B3, B7, B8, B20
- 3G : B1, B8.
Connecteur d'antenne : Type SMA - Femelle.
Antenne : non incluse dans la livraison.
Références d'antennes :
- FAC90901_0000 : Antenne 4G connexion direct sur le COSY.
- FAC90901_0100 : Antenne 4G avec câble de 5 m et support de montage.
WAN Ethernet : jusqu'à 3 ports, 10/100 Mb Ethernet.
LAN Ethernet : jusqu'à 4 ports, 10/100 Mb Ethernet.
Lecteur de carte SD
Filtrage IP, transfert d'IP, NAT, transfert de port, Proxy, table de routage, client/serveur DHCP.
Connexion sortante pour Talk2M en utilisant HTTPS (port 443 ou UDP 1194).
Tunnel VPN OpenVPN soit en SSL UDP ou HTTPS.
Talk2M Free+ ou TalK2M Pro : Solution Cloud native.
Dimensions : 108,80 x 99 x 43,60 mm (H x P x L).
Système de fixation par rail DIN ou par vis murales.
Poids : 217 gr
Alimentation électrique 12-24 VDC +/-20%
Plage de température étendue Fonctionnement : -25°C à +60°C, 10 à 95% d'humidité relative (sans condensation).
Stockage : -40°C à +60°C, 10 à 95% d'humidité relative (sans condensation).
Isolation 1.5kV,
Marquage CE, cULus, FCC.
Garantie 36 mois
Ewon cosy
Gamme
Code Douane
Multiple de vente