Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Connectivité WAN : Ethernet ou WiFi 802.11 b/g/n.
Fréquences : Canaux : 1 à 11 (inclus).
Sécurité : WPA2, WPA et WEP.
Connecteur RP-SMA femelle.
Antenne incluse dans la livraison : fréquence : 2.4GHz ; impédance : 50 Ohms ; gain : 2.0dBi.
WAN Ethernet : Jusqu'à 3 ports, 10/100 Mb Ethernet.
LAN Ethernet : Jusqu'à 4 ports, 10/100 Mb Ethernet.
Lecteur de carte SD OUI
Filtrage IP, transfert d'IP, NAT, transfert de port, Proxy, table de routage, client/serveur DHCP.
Connexion sortante pour Talk2M en utilisant HTTPS (port 443 ou UDP 1194).
Talk2M Free+ ou TalK2M Pro : Solution Cloud native.
Dimensions : 108,80 x 99 x 43,60 mm (H x P x L).
Système de fixation par rail DIN ou par vis murales.
Poids : 214 gr.
Alimentation électrique 12-24 VDC +/-20%.
Plage de température étendue Fonctionnement : -25°C à +60°C, 10 à 95% d'humidité relative (sans condensation).
Stockage : -40°C à +60°C, 10 à 95% d'humidité relative (sans condensation).
Isolation 1.5 kV.
Marquage CE, cULus, FCC.
Ewon cosy
Gamme
Multiple de vente
Code Douane