Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Advantys STB - Advantys STB - double port ethernet modbus TCP/IP - 10 à 100Mbit/s - H40,5mmxL130mmxP70mm - port ethernet : 10BASE-T/100BASE-T - mode d'échange : half ou full duplex - nombre de segments : 1 primaire, 6 extensions maximum
Ce produit fait partie de la gamme Modicon STB, une offre d'E/S distribuées modulaires. Ce module d'interface réseau standard comprend 1 segment primaire et 6 extensions maximum. Il s'agit d'un module d'interface avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC, un courant d'alimentation maximal de 700A, une tension de sortie de 5,25V CC et un courant de sortie de 1,2A. Les services de communication sont le Web intégré, le protocole BootP/DHCP, etc. Ce produit est compatible avec la plupart des principaux réseaux de bus de terrain. Il fonctionne avec une alimentation SELV. C'est un produit classé IP20. Ses dimensions sont de 130 mm (largeur) x 70 mm (profondeur) x 40,5 mm (hauteur) et pèse 0,145 kg. Il convient aux applications de machines d'emballage, d'embouteillage, d'assemblage, de distribution, de textile, d'impression et à semi-conducteurs. Ce produit est certifié CE, CSA, ATEX catégorie 3G, ODVA, C-Tick, UL, il répond aux normes CEI 61131-2 2003 et FM Classe 1 division 2, groupes A, B, C et D T4A.
Advantys stb
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
standard radio LTE
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
nombre d'interfaces HW CAN
SIL conformément à IEC 61508
standard radio eGPRS
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
encastrement frontal possible
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
Classe de protection (IP)
matériel associé (Ex ia)
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
avec séparation de potentiel
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Largeur
Hauteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane