BaseUnit type A0, BU15-P16+A0+2D

Main media

Caractéristiques principales

  • avec modules enfichables, E/S numérique Oui
  • type de tension d'entrée DC

SIMATIC ET 200SP BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU de type A0, bornes push-in, sans bornes AUX, nouveau groupe de charge, LxH 15 x 117mm

 
 

Détails du produit


SIMATIC ET 200SP est un système de périphérie décentralisé polyvalent pour les applications les plus diverses. La constitution évolutive du système permet ainsi d'adapter avec précision les stations périphériques aux besoins sur site. Avec son indice de protection IP 20, SIMATIC ET 200SP est conçu pour être installé en armoire.

Simatic et 200sp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bus de terrain, périphérie déc. - rack

type de tension de sortie

DC

tension d'entrée CC

19.2...19.2 V

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

tension de sortie CC

19.2...19.2 V

composants système

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

montage possible sur barres profilées

Oui

avec alimentation intégrée

Non

avec modules enfichables, autres

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

avec modules enfichables, modules centraux

Non

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie

Oui

avec modules enfichables, modules de communication

Oui

avec modules enfichables, E/S analogique

Oui

avec modules enfichables, E/S numérique

Oui

type de tension d'entrée

DC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

nombre de postes d'enfichage

1

Profondeur

35 mm

Hauteur

117 mm

Largeur

15 mm

Info produit

Gamme

Simatic et 200sp

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.