Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU20-P6+A2+4D, type BU C0, bornes push-in, avec 2 bornes AUX, nouveau groupe de charge, LxH: 20mm x 117mm
SIMATIC ET 200SP est un système de périphérie décentralisé polyvalent pour les applications les plus diverses. La constitution évolutive du système permet ainsi d'adapter avec précision les stations périphériques aux besoins sur site. Avec son indice de protection IP 20, SIMATIC ET 200SP est conçu pour être installé en armoire.
Simatic et 200sp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de tension de sortie
tension d'entrée CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
tension d'entrée CC
montage mural/direct possible
encastrement frontal possible
montage sur rack possible
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
tension de sortie CC
tension de sortie CA 60 Hz
tension de sortie CA 50 Hz
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
montage possible sur barres profilées
avec alimentation intégrée
avec modules enfichables, autres
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
avec modules enfichables, modules centraux
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
avec modules enfichables, modules de communication
avec modules enfichables, E/S analogique
avec modules enfichables, E/S numérique
Adapté aux fonctions de sécurité
nombre de postes d'enfichage
type de tension d'entrée
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane