Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne de distribution de polarités 8- 24 V DC
pour voir vos prix et les stocks
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL classe II
supporte le protocole pour EtherCAT
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
SIL conformément à IEC 61508
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
Standard radio GPRS
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Tension d'alimentation DC
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Standard radio Bluetooth
Montage mural/direct possible
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Standard radio WLAN 802.11
Montage sur rack possible
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Encastrement frontal possible
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
module de distance
Classe de protection (IP)
adapté en tant que module de segment
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
avec module d'alimentation
certifié pour zone à risque selon UL classe I
Finition du raccordement électrique
diagnostic de bus possible
Montage possible sur barres profilées
avec séparation de potentiel
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Avec interface optique
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Multiple de vente
Code Douane