Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne de mesure de puissance 3 phases 480 V AC - 1 A -20/+60°C
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
Standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
SIL conformément à IEC 61508
entrées analogiques configurables
tension d'alimentation DC
sorties analogiques configurables
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
maître IO-Link
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Classe de protection (IP)
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
signal de sortie configurable
résolution des entrées analogiques
sortie, tension
sortie, courant
entrée, thermo-élément
entrée, thermomètre à résistance
signal d'entrée configurable
entrée, résistance
entrée, tension
entrée, courant
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Nombre d'entrées auxiliaires
Adapté aux fonctions de sécurité
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Largeur
Code Douane
Multiple de vente