Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne interface SSI pour codeur absolu 24bits/125kHz/Gray
pour voir vos prix et les stocks
supporte le protocole pour EtherCAT
SIL conformément à IEC 61508
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Maître IO-Link
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
bloc fonctionnel de réinitialisation automatique
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio GPRS
adapté à la régulation de température
certifié pour zone à risque selon UL classe I
certifié pour zone à risque selon UL classe II
Standard radio Bluetooth
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
bloc fonctionnel de circuit à deux mains
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
bloc fonctionnel de blocage du redémarrage
bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence
Encastrement frontal possible
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Matériel associé (Ex ia)
composants système
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
adapté à la commande de trajectoire
adapté à la mesure du débit
adapté au positionnement multi-axes
adapté à la régulation mono-axe
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
adapté à SSI
adapté à NC
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
adapté à la commande de cames
adapté à la détection de valeurs absolues
adapté à la détection de valeurs incrémentales
permet le comptage
nombre de fonctions
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles USB
adapté à CNC
adapté à la mesure du déplacement
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Montage possible sur barres profilées
adapté au positionnement mono-axe
bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement
bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles
Adapté aux fonctions de sécurité
mesure de la fréquence
adapté à la régulation de la pression
Profondeur
Hauteur
Protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Tension d'alimentation DC
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
adapté à la régulation du débit
adapté à la régulation de soudure
adapté au pesage
bloc fonctionnel de commutateur de validation
bloc fonctionnel de contrôle d'accès
adapté à la régulation multi-axes
adapté au sciage à la volée
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Largeur
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Avec interface optique
Classe de protection (IP)
Matériel associé (Ex ib)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Nombre d'autres interfaces matérielles
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Multiple de vente
Code Douane