Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC ET 200SP, TM compt. 1x 24V module de comptage, 1 voie pour 24V incrémental- ou générateur d'impulsions, 3 entrées TOR, 2 sorties TOR, convient pour type de BU A0, colisage: 1 pièce, ECCN:9N9999
La gamme modulaire de la famille SIMATIC offre la solution idéale pour tous les domaines d'application. Bénéficiez de la cohérence du système – en combinaison avec l'ingénierie intégrée de TIA Portal, vous pouvez réduire considérablement les coûts et raccourcir votre délai de mise sur le marché.
Simatic
pour voir vos prix et les stocks
Standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
adapté à la régulation de température
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs
maître IO-Link
bloc fonctionnel de circuit à deux mains
bloc fonctionnel de commutateur de validation
bloc fonctionnel de contrôle d'accès
bloc fonctionnel de blocage du redémarrage
bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence
bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement
bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles
bloc fonctionnel de réinitialisation automatique
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
montage possible sur barres profilées
adapté au positionnement mono-axe
adapté au positionnement multi-axes
adapté à la régulation mono-axe
adapté à la régulation multi-axes
adapté au sciage à la volée
adapté à la commande de cames
adapté à la commande de trajectoire
adapté à la mesure du débit
adapté à la régulation du débit
adapté à la détection de valeurs incrémentales
adapté à CNC
adapté à la mesure du déplacement
adapté à SSI
adapté à NC
adapté à la régulation de la pression
adapté à la régulation de soudure
adapté au pesage
permet le comptage
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
mesure de la fréquence
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme