Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
E/s nx analogique rtd, 2 entrées pt100 (3 fils), pt1000, résolution 0,1 °c, temps de conversion 200 ms/canal, bornes à ressort, bornier amovible
Le contrôle des machines modernes nécessite une synchronisation des axes à l'échelle du système entier et avec une précision de l'ordre de la microseconde. Le système E/S NX offre précision du temps et répétabilité pour une grande variété d'entrées et de sorties. Son système de bus interne ultra-rapide est synchronisé avec l'horloge distribuée du réseau EtherCAT, ce qui permet l'utilisation des E/S déterministes à l'échelle du système.Idéal pour les contrôleurs d'automatisation de machines Sysmac et les API des séries CJ2
Mises à jour d'E/S synchrones, à l'échelle du système, avec une instabilité inférieure à 1 ?s avec EtherCAT
Haute densité : jusqu'à 16 signaux numériques ou 8 analogiques sur 12 mm de large
Bornes de câblage amovibles pour un assemblage et des essais du système aisés
Le contrôle des machines modernes nécessite une synchronisation des axes à l'échelle du système entier et avec une précision de l'ordre de la microseconde. Le système E/S NX offre précision du temps et répétabilité pour une grande variété d'entrées et de sorties. Son système de bus interne ultra-rapide est synchronisé avec l'horloge distribuée du réseau EtherCAT, ce qui permet l'utilisation des E/S déterministes à l'échelle du système.Idéal pour les contrôleurs d'automatisation de machines Sysmac et les API des séries CJ2
Mises à jour d'E/S synchrones, à l'échelle du système, avec une instabilité inférieure à 1 ?s avec EtherCAT
Haute densité : jusqu'à 16 signaux numériques ou 8 analogiques sur 12 mm de large
Bornes de câblage amovibles pour un assemblage et des essais du système aisés
Série e/s nx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
Degré de protection (NEMA)
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
standard radio GSM
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
standard radio GPRS
sorties analogiques configurables
entrées analogiques configurables
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ia)
composants système
Classe de protection (IP)
matériel associé (Ex ib)
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sortie, tension
sortie, courant
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
résolution des entrées analogiques
signal de sortie configurable
Finition du raccordement électrique
signal d'entrée configurable
entrée, thermo-élément
entrée, thermomètre à résistance
entrée, résistance
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
entrée, tension
entrée, courant
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane