Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Terminal d'e/s compobus/s, 16 entrées, transistor pnp 24 vc.c., version étroite, bornes à visser
Le réseau CompoBus/S d'Omron est le bus E/S le plus rapide pour l'automatisation des machines. Avec une topologie libre et jusqu'à 500 m de bus en mode longue distance, il peut être utilisé comme système d'E/S déporté. En mode à grande vitesse (100 m maxi.) le temps de cycle garanti inférieur à 1 milliseconde en fait l'idéal pour un contrôle efficace des machines. Utilisé avec l'API CPM2C-S compact comme maître, votre système de contrôle de machines s'adaptera aux plus petits espaces.Taille compacte dans un boîtier IP20
Temps de cycle court, inférieur à 1 ms pour 256 points d'E/S
Configuration rapide ; aucun logiciel requis
Choix d'E/S numériques à 4, 8 et 16 points ; modèles transistor, MOSFET et relais
Entrées/Sorties analogiques et modules personnalisables
Srt2
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
SIL conformément à IEC 61508
standard radio UMTS
tension admissible à l'entrée
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension admissible à la sortie
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
sorties numériques configurables
entrées numériques configurables
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
maître IO-Link
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
protocole pris en charge pour SERCOS
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Finition du raccordement électrique
courant de sortie
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
type de sortie numérique
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
protocole pris en charge pour PROFIBUS
type de tension d'entrée
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Classe de protection (IP)
matériel associé (Ex ib)
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
temps de retard en cas de changement de signal
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
courant d'entrée au signal 1
Hauteur
Profondeur
Largeur
nombre d'interfaces matérielles Wireless
Gamme
Multiple de vente