Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - HMISCU -contrôleur graphique 5,7p - couleur TFT - 16E/10S TOR -24VDC - configurable avec SoMachine
Ce petit contrôleur d'interface opérateur à écran tactile (IHM) Magelis SCU est alimenté en 24V CC, et dispose d'un écran LCD TFT couleur de 5,7" et d'une EPROM de 128 Mo. Il dispose également de 16 entrées numériques, 10 sorties numériques, 1 port USB hôte + 1 mini-B, 1 port RS232C / RS485 et 1 port CANopen. Il est idéal pour une information et une communication optimisées avec les systèmes d'automatisation de l'industrie et des infrastructures. Il peut être utilisé pour les machines compactes, les systèmes de manutention, les machines pour aliments et boissons et l'industrie pharmaceutique. L'écran affiche des messages texte, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données. Ses ports hôtes RS485 et CANopen le rendent idéal pour superviser et contrôler des systèmes et des machines simples. Ses multiples E/S, y compris des compteurs rapides, vous permettent de traiter avec des chaînes de détection rapide.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
nombre de touches système
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
degré de protection (NEMA), façade
technologie tactile
nombre de touches à LED
standard radio UMTS
standard radio GPRS
standard radio GSM
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
type d'écran
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
montage possible sur barres profilées
largeur de l'avant
avec interfaces logicielles
hauteur de l'avant
Indice de protection (IP), face avant
composants logiciels supplémentaires, chargeables
nombre de langues en ligne
sortie d'impression disponible
avec recettes
nombre de niveaux de protection par mot de passe
valeur de processus par défaut (entrée) possible
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
avec affichage de messages
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
avec clavier alphabétique
nombre de touches de fonction, programmable
nombre de pixels, vertical
avec clavier numérique
nombre de pixels, horizontal
nombre de couleurs de l'écran
avec écran couleur
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour TCP/IP
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour PROFIBUS
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Température de fonctionnement
Adapté aux fonctions de sécurité
taille de l'écran
consommation d'énergie
profondeur d'encastrement
Gamme
Multiple de vente
Code Douane