Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - HMISTO7 - terminal tactile basique - 4,3p W - couleur RS232C - configurable avec EcoStruxure Operator terminal Expert Basic
Cet écran tactile IHM de la gamme Harmony STO et STU, est fournie en 12 V à 24 V CC, dispose d'un écran LCD TFT couleur de 4,3 pouces avec 480 x 272 pixels et 26 Mo d'EPROM. Il dispose également de 1 hôte + 1 port USB mini-B et 1 port RS232C. Il est idéal pour optimiser les informations et la communication avec les systèmes d'automatisation de l'industrie et les infrastructures telles que les machines compactes, les systèmes de manutention, les machines agroalimentaires et l'industrie pharmaceutique. L'écran affiche des pages graphiques en couleur. Son port hôte RS485 est idéal pour superviser et contrôler des systèmes et des machines simples (à supprimer).
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
degré de protection (NEMA), façade
technologie tactile
nombre de touches système
nombre de touches à LED
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
type d'écran
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
sortie d'impression disponible
nombre de niveaux de protection par mot de passe
avec recettes
montage possible sur barres profilées
hauteur de l'avant
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
composants logiciels supplémentaires, chargeables
nombre de langues en ligne
largeur de l'avant
avec interfaces logicielles
Indice de protection (IP), face avant
avec affichage de messages
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
avec clavier alphabétique
valeur de processus par défaut (entrée) possible
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
avec clavier numérique
nombre de touches de fonction, programmable
nombre de pixels, vertical
nombre de pixels, horizontal
nombre de couleurs de l'écran
avec écran couleur
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
profondeur d'encastrement
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
taille de l'écran
Adapté aux fonctions de sécurité
Gamme
Multiple de vente
Code Douane