Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - STU écran tactile - 3,5p - couleur TFT rétroéclairage LED - à associer avec HMIS5T- montage diamètre 22
Cet écran tactile fait partie de la gamme Harmony SCU, une offre de contrôleurs IHM avec écrans couleur de 3,5 à 5,7 pouces. Le petit écran tactile de l'IHM est doté d'un écran LCD TFT couleur rétro-éclairé QVGA de 3,5 pouces et prend en charge une résolution de 320 x 240 pixels. Il prend en charge les polices de caractères coréennes, chinoises (chinois simplifié), japonaises (ANK, Kanji), ASCII et taïwanaises (chinois traditionnel). Il prend en charge les couleurs 65536 avec 50000 heures de durée de vie du rétroéclairage. L'écran tactile analogique avec 16 niveaux de luminosité offre quatre angles de vue horizontal x vertical : 60 ° gauche , 60 ° droite , 40 ° haut , 60 ° bas. Ses dimensions sont de 97,6 x 80 mm (largeur x profondeur) et pèse 0,53 kg. La conception intégrée de l'unité Harmony SCU offre une fonctionnalité maximale tout en simplifiant l'installation. Conçu pour les petites machines et le contrôle simple des processus, son écran de pointe offre une lisibilité claire. L'unité Harmony SCU (anciennement Magelis SCU) est conçue pour fonctionner avec EcoStruxure™ ; Machine Expert. Il offre des fonctionnalités pour le contrôle des petites machines et des processus simples, tout en économisant jusqu'à 30 % sur les coûts d'installation et de propriété.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
nombre de touches système
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
technologie tactile
nombre de touches à LED
standard radio GSM
standard radio UMTS
standard radio GPRS
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
type d'écran
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
standard radio WLAN 802.11
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
maître IO-Link
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
largeur de l'avant
montage possible sur barres profilées
hauteur de l'avant
avec interfaces logicielles
Indice de protection (IP), face avant
composants logiciels supplémentaires, chargeables
nombre de langues en ligne
sortie d'impression disponible
avec recettes
nombre de niveaux de protection par mot de passe
valeur de processus par défaut (entrée) possible
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
avec affichage de messages
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
nombre de touches de fonction, programmable
avec clavier alphabétique
avec clavier numérique
nombre de pixels, vertical
nombre de pixels, horizontal
avec écran couleur
nombre de couleurs de l'écran
protocole pris en charge pour SUCONET
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
supporte le protocole DeviceNet
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
protocole pris en charge pour PROFIBUS
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Adapté aux fonctions de sécurité
taille de l'écran
profondeur d'encastrement
Gamme
Multiple de vente
Code Douane