Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - STU terminal tactile TFT - 5,7p - QVGA - couleur TFT rétroéclairage LED - sans logo Schneider- montage diamètre 22
Cet écran tactile IHM de la gamme Harmony STO et STU, est doté d'un écran TFT couleur de 5,7 pouces et prend en charge une résolution QVGA de 320 x 240 pixels. Il est équipé de 1 USB 2.0 type mini B, 1 USB 2.0 type A, bornier à vis débrochable pour alimentation et liaison série COM1 (RJ45 femelle, RS232C/RS485 intégrée). L'écran prend en charge les polices de caractères japonais (ANK, Kanji), chinois (chinois simplifié), taiwanais (chinois traditionnel), coréen et ASCII. Cet écran tactile a 65536 couleurs avec une durée de vie de 50 000 heures. Il s'agit d'un produit classé IP20/IP65 et NEMA 4X. Le boîtier est constitué de PC/PBT et de PPA. Ses dimensions sont 163 x 56,5 x 129,15 mm (largeur x profondeur x hauteur). Il convient aux machines simples et aux applications d'infrastructure. Ce produit est certifié par CULus, C-Tick, UL classe 1 Div2 T4A ou T5 et Marine. Il est conforme aux normes IEC 61000-6-2, UL 508, UL 1604, EN 61131-2 et FCC Classe A. Harmony STO (anciennement connu sous le nom de Magelis STO) est alimenté par EcoStruxure operator terminal expert et STU (anciennement connu sous le nom de Magelis STU) est alimenté par Vijeo Designer.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
degré de protection (NEMA), façade
technologie tactile
nombre de touches système
nombre de touches à LED
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
type d'écran
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
sortie d'impression disponible
nombre de niveaux de protection par mot de passe
avec recettes
protocole pris en charge pour SERCOS
montage possible sur barres profilées
hauteur de l'avant
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
composants logiciels supplémentaires, chargeables
nombre de langues en ligne
largeur de l'avant
avec interfaces logicielles
Indice de protection (IP), face avant
avec affichage de messages
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
valeur de processus par défaut (entrée) possible
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
avec clavier alphabétique
avec clavier numérique
nombre de touches de fonction, programmable
nombre de pixels, vertical
nombre de pixels, horizontal
nombre de couleurs de l'écran
avec écran couleur
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
taille de l'écran
Adapté aux fonctions de sécurité
profondeur d'encastrement
Gamme
Multiple de vente
Code Douane