Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony HMIGTU eXtreme - Box extrême pour écran tactile HMIDTX- 24VDC - configurable avec Vijeo Designer
Ce produit fait partie de la gamme Harmony GTUX, une offre de modules eXtreme Box. Ces modules d'extérieur eXtreme Box font partie d'une gamme d'IHM hautes performances, idéale pour les environnements extérieurs difficiles. Sa mémoire de sauvegarde est de NVRAM 512Ko, sa mémoire système de 1Go et sa RAM interne de 256Mo. Il offre une résistance atmosphérique avec un revêtement partiel. Il est fourni avec 2 protocoles Ethernet TCP/IP et peut fonctionner entre de -30 et 70 °C. Ce produit fonctionne avec une consommation électrique de 29W et une tension nominale comprise entre 12V et 24V CC. Il est compatible avec les écrans HMIDT35X, HMIDT65X, HMIDT75X. Certifié CE, il est conforme aux normes UL 61010, UL 121201, CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 61010-1 et IEC 61132-2. Harmony GTUX offre une visualisation et un contrôle puissants dans les environnements extrêmes entièrement intégrés au logiciel EcoStruxure machine Expert.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
nombre de touches système
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
nombre de touches à LED
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
avec recettes
montage possible sur barres profilées
hauteur de l'avant
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
composants logiciels supplémentaires, chargeables
nombre de langues en ligne
sortie d'impression disponible
largeur de l'avant
avec interfaces logicielles
Indice de protection (IP), face avant
avec affichage de messages
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
valeur de processus par défaut (entrée) possible
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
avec clavier alphabétique
avec clavier numérique
nombre de touches de fonction, programmable
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'autres interfaces matérielles
profondeur d'encastrement
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
Adapté aux fonctions de sécurité
Gamme
Multiple de vente
Code Douane