Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony HMIST6 - écran tactile - 4pW 480x272 pixels 16M color TFT LCD 1xEthernet 24Vcc-configurable avec EcoStruxure Operator terminal Expert Basic
Cet écran tactile IHM fait partie de la gamme Harmony ST6. Cette IHM tactile résistive unique est constituée d'une face avant en aluminium avec un indicateur d'état multicolore indiquant les différents modes de fonctionnement. Cette interface IHM est large de 4,3 pouces avec 16 millions de couleurs et une résolution de 480 x 272 pixels. Il est alimenté par le logiciel EcoStruxure Operator Terminal Expert pour une expérience utilisateur intuitive. Il dispose d'un processeur ARM Cortex-A8 800 MHz, d'une mémoire d'appareil de 512 Mo, d'une mémoire de données utilisateur de 128 Mo et d'une mémoire de sauvegarde de 512 Ko. Cet IHM ST6 prend en charge 1 port Ethernet, 1 port COM1 (RS-232C ou RS-485), 1 port USB 2.0 Type A et 1 port USB 2.0 Micro-B. Ses dimensions sont de 134,5 x 108,5 x 43 mm (largeur x hauteur x profondeur) et pèse 0,40 kg. Il est destiné aux industries telles que l'emballage, l'agroalimentaire, le textile, les équipements HVAC et les compresseurs, ainsi qu'aux utilisateurs finaux qui recherchent la maintenance de leurs appareils Web. Il est conforme aux normes EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 et aux certifications CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. Cette gamme est conçue pour répondre aux besoins des opérateurs de machines simples pour une bonne visualisation, une bonne connectivité, une cybersécurité avec EcoStruxure Secure Connect Advisor et des équipements rentables. Les différents degrés de protection sont IP65F, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 13 (sur le panneau avant lorsqu'il est correctement installé dans un boîtier).
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
nombre de touches système
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
degré de protection (NEMA), façade
technologie tactile
nombre de touches à LED
standard radio GSM
standard radio UMTS
type d'écran
standard radio GPRS
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
montage mural/direct possible
protocole pris en charge pour SERCOS
largeur de l'avant
avec interfaces logicielles
montage possible sur barres profilées
hauteur de l'avant
Indice de protection (IP), face avant
composants logiciels supplémentaires, chargeables
nombre de langues en ligne
sortie d'impression disponible
avec recettes
nombre de niveaux de protection par mot de passe
valeur de processus par défaut (entrée) possible
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
avec affichage de messages
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
nombre de touches de fonction, programmable
avec clavier alphabétique
avec clavier numérique
nombre de pixels, horizontal
nombre de pixels, vertical
nombre de couleurs de l'écran
avec écran couleur
protocole pris en charge pour SUCONET
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte le protocole DeviceNet
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour TCP/IP
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Adapté aux fonctions de sécurité
taille de l'écran
profondeur d'encastrement
consommation d'énergie
Gamme
Multiple de vente
Code Douane